19 GS NABE AL 2.5 16H7 ROTEX GS Nabe zweifach geschlitzt ohne Nut

ROTEX GS 19 AL-H

Siehe technische Informationen

Referenzen

KTR:ROTEX 19 GS AL 2.5 16H7
Rubix:111425
Hersteller:550197151650

Technische Zusammenfassung

Typklauenkupplung
Werkstoffaluminium
Größe19
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 19 GS NABE AL 2.5 16H7 ROTEX GS Nabe zweifach geschlitzt ohne Nut


KTR ROTEX GS spielfreie Servokupplungen sind dreiteilige, unter Vorspannung spielfreie Kupplungen. Die verschiedenen Nabenausführungen und unterschiedlichen Shorehärten ergeben für jede Anwendung in der Automatisierungstechnik die optimale Lösung. Sie ist überall dort einsetzbar, wo Antriebe exakt positionieren müssen, denn trotz ihrer schwingungsdämpfenden Eigenschaften ist sie so drehsteif, dass selbst bei hochdynamischen Servoantrieben keine Abstriche an die Genauigkeit gemacht werden müssen. Die ROTEX GS funktioniert mit dem Baukastensystem. Verfügbar in einer hohen Varianz an unterschiedlichen Nabenausführungen, die innerhalb einer Kupplungsgröße kombiniert werden können.
19 GS NABE AL 2.5 16H7

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht80 g
Typklauenkupplung
Werkstoffaluminium
Größe19
Nabenlänge40 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84839089
36,62 exkl. MwSt.
/ Stück
43,58 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std