24 NABE ST TB1 1008 ROTEX Nabe TB1 f. Klemmbuchse 1008 Bauteil 1a
ROTEX 24 ST
Siehe technische InformationenReferenzen
KTR:ROTEX 24 ST TB1 1008
Rubix:1151331
Hersteller:020245133599

Produktdetails : 24 NABE ST TB1 1008 ROTEX Nabe TB1 f. Klemmbuchse 1008 Bauteil 1a
KTR ROTEX-Kupplungen zeichnen sich durch ihr kleines Baumaß, geringes Gewicht und niedriges Schwungmoment bei hoher Drehmomentübertragung aus. Eine präzise und allseitige Bearbeitung sorgt für eine positiv beeinflusste Laufeigenschaft und eine Erhöhung der Lebensdauer der Kupplung. Sie gewährleisten eine drehschwingungsdämpfende Kraftübertragung und nehmen Stöße auf, die von ungleichmäßig arbeitenden Kraftmaschinen ausgehen. Elastisch schwingungsdämpfend und axial steckbar. Einfache Montage und optische Prüfung.
24 NABE ST TB1 1008
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 290 g |
|---|---|
| Typ | rotex |
| Werkstoff | stahl |
| Größe | 24 |
| Nabenlänge | 22 mm |
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen