24 GS NABE AL 1.0 20H7 ROTEX GS Nabe mit Nut und Gewinde
ROTEX GS 24 AL-H
Siehe technische InformationenReferenzen
KTR:ROTEX 24 GS AL 1.0 20H7
Rubix:86227
Hersteller:550247102000

Produktdetails : 24 GS NABE AL 1.0 20H7 ROTEX GS Nabe mit Nut und Gewinde
KTR ROTEX GS spielfreie Servokupplungen sind dreiteilige, unter Vorspannung spielfreie Kupplungen. Die verschiedenen Nabenausführungen und unterschiedlichen Shorehärten ergeben für jede Anwendung in der Automatisierungstechnik die optimale Lösung. Sie ist überall dort einsetzbar, wo Antriebe exakt positionieren müssen, denn trotz ihrer schwingungsdämpfenden Eigenschaften ist sie so drehsteif, dass selbst bei hochdynamischen Servoantrieben keine Abstriche an die Genauigkeit gemacht werden müssen. Die ROTEX GS funktioniert mit dem Baukastensystem. Verfügbar in einer hohen Varianz an unterschiedlichen Nabenausführungen, die innerhalb einer Kupplungsgröße kombiniert werden können.
24 GS NABE AL 1.0 20H7
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 180 g |
|---|---|
| Typ | rotex |
| Werkstoff | aluminium |
| Größe | 24 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,66 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std