55 NABE ST 1A ROTEX Nabe gross, ungebohrt

ROTEX 55 ST

Siehe technische Informationen

Referenzen

KTR:ROTEX 55 ST 1A
Rubix:86979
Hersteller:020555100040
55 NABE ST 1A ROTEX Nabe gross, ungebohrt

Technische Zusammenfassung

Typrotex
Werkstoffstahl
Größe55
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 55 NABE ST 1A ROTEX Nabe gross, ungebohrt


KTR ROTEX-Kupplungen zeichnen sich durch ihr kleines Baumaß, geringes Gewicht und niedriges Schwungmoment bei hoher Drehmomentübertragung aus. Eine präzise und allseitige Bearbeitung sorgt für eine positiv beeinflusste Laufeigenschaft und eine Erhöhung der Lebensdauer der Kupplung. Sie gewährleisten eine drehschwingungsdämpfende Kraftübertragung und nehmen Stöße auf, die von ungleichmäßig arbeitenden Kraftmaschinen ausgehen. Elastisch schwingungsdämpfend und axial steckbar. Einfache Montage und optische Prüfung.
55 NABE ST 1A

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht6080 g
Typrotex
Werkstoffstahl
Größe55
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84839089
110,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
131,20 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen