24 GS NABE AL 2.5 25H7 ROTEX GS Nabe zweifach geschlitzt ohne Nut

ROTEX GS 24 AL-H

Siehe technische Informationen

Referenzen

KTR:ROTEX 24 GS AL 2.5 25H7
Rubix:86237
Hersteller:550247152550
24 GS NABE AL 2.5 25H7 ROTEX GS Nabe zweifach geschlitzt ohne Nut

Technische Zusammenfassung

Typklauenkupplung
Werkstoffaluminium
Größe24
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 24 GS NABE AL 2.5 25H7 ROTEX GS Nabe zweifach geschlitzt ohne Nut


KTR ROTEX GS spielfreie Servokupplungen sind dreiteilige, unter Vorspannung spielfreie Kupplungen. Die verschiedenen Nabenausführungen und unterschiedlichen Shorehärten ergeben für jede Anwendung in der Automatisierungstechnik die optimale Lösung. Sie ist überall dort einsetzbar, wo Antriebe exakt positionieren müssen, denn trotz ihrer schwingungsdämpfenden Eigenschaften ist sie so drehsteif, dass selbst bei hochdynamischen Servoantrieben keine Abstriche an die Genauigkeit gemacht werden müssen. Die ROTEX GS funktioniert mit dem Baukastensystem. Verfügbar in einer hohen Varianz an unterschiedlichen Nabenausführungen, die innerhalb einer Kupplungsgröße kombiniert werden können.
24 GS NABE AL 2.5 25H7

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht160 g
Typklauenkupplung
Werkstoffaluminium
Größe24
Nabenlänge55 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84839089
44,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,57 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen