32X11200XHR Klassischer Keilriemen (HT) Optibelt
Klassischer Keilriemen (HT) Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:32X11200XHR
Rubix:181220
Hersteller:32 112007700_XH




Produktdetails : 32X11200XHR Klassischer Keilriemen (HT) Optibelt
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184, hitzebeständig
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184, hitzebeständig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | d/32 |
|---|---|
| Innenlänge | 11200 mm |
| Außenlänge | 11326 mm |
| Obere Breite | 32 mm |
| Höhe | 20 mm |
| Richtlänge | 11275 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
476,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
567,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
