22X2743 (MECALINE) Keilriemen ummantelt C108/22x2743Li Mecaline

Klassischer Keilriemen C-Sektion

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:874491
Mecaline:C108/C2800 - 889148
Rubix:2974702
Hersteller:889148
EAN:3660338417016
22X2743 (MECALINE) Keilriemen ummantelt C108/22x2743Li Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilc/22
Riemenbezeichnungc108
Innenlänge2743 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22X2743 (MECALINE) Keilriemen ummantelt C108/22x2743Li Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilc/22
Riemenbezeichnungc108
Innenlänge2743 mm
Außenlänge2800 mm
Obere Breite22 mm
Höhe14 mm
Richtlänge2800 mm
45,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,74 € inkl. MwSt.