17X1625 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B64/17x1625Li Mecaline
Klassischer Keilriemen B-Sektion
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:874257
Mecaline:B64/B1670 - 889096
Rubix:2974559
Hersteller:889096
EAN:3660338416491

Produktdetails : 17X1625 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B64/17x1625Li Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Eingekleideter Riemen
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | b64 |
| Innenlänge | 1625 mm |
| Außenlänge | 1670 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 1670 mm |
| Werkstoff | sbr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,42 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std