22X5617 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES

Klassischer Keilriemen GATES

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gates:C221 22x5617Li C5675 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:1739564
Hersteller:962362210
EAN:5414465678868
22X5617 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES
Technische Zusammenfassung
Profilc/22
Riemenbezeichnungc221
Innenlänge5617 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22X5617 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES


Delta Classic ™ Keilriemen haben ein klassisches V-förmiges Profil und sind für eine zuverlässige und nachhaltige Leistung auf allen Standardantrieben mit klassischem Querschnitt gebaut, die in Kompressoren, Pumpen, Aggregaten, Generatoren, Sägen, Fräsmaschinen und Maschinen verwendet werden. Flex-Weave® ölbeständiges Flip-Band bietet guten Halt und schützt vor Abrieb.

Technische Informationen


Attribute
Profilc/22
Riemenbezeichnungc221
Innenlänge5617 mm
Außenlänge5675 mm
Obere Breite22 mm
Höhe14 mm
Richtlänge5675 mm
Querschnitt22 mm
Max. Temperatur70 °C
Min. Temperatur-30 °C
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.789,76 exkl. MwSt.
/ 48 Stück
3.319,81 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage