17X3733 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B147/17x3733Li Mecaline
Klassischer Keilriemen B-Sektion
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:874372
Mecaline:B147/B3780 - 888958
Rubix:2974419
Hersteller:888958
EAN:3660338415111

Produktdetails : 17X3733 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B147/17x3733Li Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | b147 |
| Innenlänge | 3733 mm |
| Außenlänge | 3780 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 3780 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage