Referenzen
Gates:A88 13X2270LP/2240LI HIPOWER
Rubix:1413924
Hersteller:900210088
EAN:5412571050127

Produktdetails : 13X2240 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES
Keilriemen HI-POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | a88 |
| Innenlänge | 2240 mm |
| Außenlänge | 2286 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 2270 mm |
| Querschnitt | 13 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
