22X2182 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES

Klassischer Keilriemen GATES

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gates:C86 22x2182Li C2240 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:1739446
Hersteller:962360860
EAN:5414465304576
22X2182 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES
Technische Zusammenfassung
Profilc/22
Riemenbezeichnungc86
Innenlänge2182 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22X2182 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES


Delta Classic ™ Keilriemen haben ein klassisches V-förmiges Profil und sind für eine zuverlässige und nachhaltige Leistung auf allen Standardantrieben mit klassischem Querschnitt gebaut, die in Kompressoren, Pumpen, Aggregaten, Generatoren, Sägen, Fräsmaschinen und Maschinen verwendet werden. Flex-Weave® ölbeständiges Flip-Band bietet guten Halt und schützt vor Abrieb.
Klassischer Keilriemen GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilc/22
Riemenbezeichnungc86
Innenlänge2182 mm
Außenlänge2296 mm
Obere Breite22 mm
Höhe14 mm
Richtlänge2240 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,14 exkl. MwSt.
/ Stück
25,16 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage