17X2336 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B92/17x2336Li Mecaline

Klassischer Keilriemen B-Sektion

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:B92/B2380 - 889132
Rubix:2974594
Hersteller:889132
EAN:3660338416859
17X2336 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B92/17x2336Li Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilb/17
Riemenbezeichnungb92
Innenlänge2336 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 17X2336 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B92/17x2336Li Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilb/17
Riemenbezeichnungb92
Innenlänge2336 mm
Außenlänge2380 mm
Obere Breite17 mm
Höhe11 mm
Richtlänge2380 mm
27,85 exkl. MwSt.
/ Stück
33,14 inkl. MwSt.