17X685 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B27/17x685Li Mecaline
Klassischer Keilriemen B-Sektion
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:B27/B725 - 889013
Rubix:2974474
Hersteller:889013
EAN:3660338415661

Produktdetails : 17X685 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B27/17x685Li Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | b27 |
| Innenlänge | 685 mm |
| Außenlänge | 725 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 725 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort