22X3887 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES

Klassischer Keilriemen GATES

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:C153 22x3887Li C3945 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:1739561
Hersteller:962361530
EAN:5414465307010
22X3887 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES

Technische Zusammenfassung

Profilc/22
Riemenbezeichnungc153
Innenlänge3887 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22X3887 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES


Delta Classic ™ Keilriemen haben ein klassisches V-förmiges Profil und sind für eine zuverlässige und nachhaltige Leistung auf allen Standardantrieben mit klassischem Querschnitt gebaut, die in Kompressoren, Pumpen, Aggregaten, Generatoren, Sägen, Fräsmaschinen und Maschinen verwendet werden. Flex-Weave® ölbeständiges Flip-Band bietet guten Halt und schützt vor Abrieb.
Klassischer Keilriemen GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilc/22
Riemenbezeichnungc153
Innenlänge3887 mm
Außenlänge3945 mm
Obere Breite22 mm
Höhe14 mm
Richtlänge3945 mm
Querschnitt22 mm
Max. Temperatur70 °C
Min. Temperatur-30 °C
35,79 exkl. MwSt.
/ Stück
42,59 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage