13X2340 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES

Klassischer Keilriemen GATES

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:A92 13x2340Li A2370 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:1739125
Hersteller:962160920
EAN:5414465290633
13X2340 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES

Technische Zusammenfassung

Profila/13
Riemenbezeichnunga92
Innenlänge2340 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 13X2340 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES


Klassischer Keilriemen GATES
Klassischer Keilriemen GATES

Technische Informationen


Attribute
Profila/13
Riemenbezeichnunga92
Innenlänge2340 mm
Außenlänge2370 mm
Obere Breite13 mm
Höhe8 mm
Richtlänge2370 mm
Querschnitt13 mm
Max. Temperatur70 °C
Min. Temperatur-30 °C
10,90 exkl. MwSt.
/ Stück
12,97 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen