13X482 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A19/ 13x482Li Mecaline
Klassischer Keilriemen A-Sektion
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:874063
Mecaline:A19/A512 - 888809
Rubix:2974177
Hersteller:888809
EAN:3660338413629

Produktdetails : 13X482 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A19/ 13x482Li Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | a19 |
| Innenlänge | 482 mm |
| Außenlänge | 512 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 512 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,80 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std