22X4572 (MECALINE) Keilriemen ummantelt C180/22x4572Li Mecaline

Klassischer Keilriemen C-Sektion

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:867795
Mecaline:C180/C4630 - 889188
Rubix:2974744
Hersteller:889188
EAN:3660338417412
22X4572 (MECALINE) Keilriemen ummantelt C180/22x4572Li Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilc/22
Riemenbezeichnungc180
Innenlänge4572 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22X4572 (MECALINE) Keilriemen ummantelt C180/22x4572Li Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilc/22
Riemenbezeichnungc180
Innenlänge4572 mm
Außenlänge4630 mm
Obere Breite22 mm
Höhe14 mm
Richtlänge4630 mm
74,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
88,77 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std