22X3670 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES

Hi-Power C

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:C144 22X3730LP/3670LI HIPOWER
Rubix:1416953
Hersteller:900410144
EAN:5412571052442
22X3670 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES

Technische Zusammenfassung

Profilc/22
Riemenbezeichnungc144
Innenlänge3670 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22X3670 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES


Ummantelter Keilriemen mit traditionellem Profil. Die gewölbte Oberseite, die konkaven Flanken und die runden Kanten garantieren eine gleichmäßige Zugspannung und einen gleichmäßigen Kontakt mit den Riemenscheibenrillen. Die Lebensdauer wird verlängert und der Verschleiß der Riemenscheiben verringert. Zuverlässigkeit und Effizienz führen zu einem ausgezeichneten Preis-/Leistungsverhältnis. Geringere Ersatz- und Wartungskosten dank längerer Lebensdauer.
Keilriemen HI-POWER GATES

Stärken

- Öl- und hitzebeständig.
- Statisch leitfähig (ISO 1813).
- Entspricht den Normen der ATEX-Richtlinien.
- UNISET-Abstimmungssystem.

Technische Informationen


Attribute
Profilc/22
Riemenbezeichnungc144
Innenlänge3670 mm
Außenlänge3730 mm
Obere Breite22 mm
Höhe14 mm
Richtlänge3728 mm
Querschnitt22 mm
Max. Temperatur60 °C
Min. Temperatur-30 °C
Zolltarifcode40103100
117,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
139,23 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std