10X540EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt
Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:10X540EL.LTF
Rubix:180034
Hersteller:10 5407747_EL




Produktdetails : 10X540EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184, elektrisch leitfähig
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184, elektrisch leitfähig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | z21 1/4 |
| Innenlänge | 540 mm |
| Außenlänge | 578 mm |
| Obere Breite | 10 mm |
| Höhe | 6 mm |
| Richtlänge | 562 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
