17X1193 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B47/17x1193Li Mecaline

Klassischer Keilriemen B-Sektion

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:B47/B1240 - 889071
Rubix:2974534
Hersteller:889071
EAN:3660338416248
17X1193 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B47/17x1193Li Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilb/17
Riemenbezeichnungb47
Innenlänge1193 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 17X1193 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B47/17x1193Li Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Eingekleideter Riemen



Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilb/17
Riemenbezeichnungb47
Innenlänge1193 mm
Außenlänge1240 mm
Obere Breite17 mm
Höhe11 mm
Richtlänge1240 mm
Werkstoffsbr
14,50 exkl. MwSt.
/ Stück
17,25 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std