17X1371 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B54/17x1371Li Mecaline
Klassischer Keilriemen B-Sektion
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:874249
Mecaline:B54/B1410 - 889084
Rubix:2974545
Hersteller:889084
EAN:3660338416378

Produktdetails : 17X1371 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B54/17x1371Li Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | b54 |
| Innenlänge | 1371 mm |
| Außenlänge | 1410 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 1410 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,72 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std