22X5372 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:22X5372
Rubix:1359158
EAN:4010858222161

Produktdetails : 22X5372 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Innenlänge | 5372 mm |
| Obere Breite | 22 mm |
| Höhe | 14 mm |
| Richtlänge | 5430 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
128,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
153,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage