13X844 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A33.1/4 13x844Li Mecaline
Klassischer Keilriemen A-Sektion
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:A33.1/4/A874 - 888836
Rubix:2974204
Hersteller:888836
EAN:3660338413896

Produktdetails : 13X844 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A33.1/4 13x844Li Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | a33 1/4 |
| Innenlänge | 844 mm |
| Außenlänge | 874 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 874 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen