Referenzen
Gates:A64 13X1660LP/1625LI HIPOWER
Rubix:1413561
Hersteller:900210064
EAN:5412571049886

Produktdetails : 13X1625 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES
Keilriemen HI-POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | a64 |
| Innenlänge | 1625 mm |
| Außenlänge | 1676 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 1660 mm |
| Querschnitt | 13 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
