20X2000 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:20X2000
Rubix:1358903
EAN:4010858412005

Produktdetails : 20X2000 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 20 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | 20x2000 |
| Innenlänge | 2000 mm |
| Außenlänge | 2079 mm |
| Obere Breite | 20 mm |
| Höhe | 12,5 mm |
| Richtlänge | 2050 mm |
| Querschnitt | 20 mm |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Min. Temperatur | -55 °C |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen