13X863 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A34/ 13x863Li Mecaline
Klassischer Keilriemen A-Sektion
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:A34/A890 - 888837
Rubix:2974207
Hersteller:888837
EAN:3660338413902

Produktdetails : 13X863 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A34/ 13x863Li Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Eingekleideter Riemen
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | a34 |
| Innenlänge | 863 mm |
| Außenlänge | 890 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 890 mm |
| Werkstoff | sbr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,21 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std