13X800 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A31.1/2 A13x800Li Mecaline

Klassischer Keilriemen A-Sektion

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:A31.1/2/A830 - 888831
Rubix:2974199
Hersteller:888831
EAN:3660338413841
13X800 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A31.1/2 A13x800Li Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profila/13
Riemenbezeichnunga31 1/2
Innenlänge800 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 13X800 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A31.1/2 A13x800Li Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profila/13
Riemenbezeichnunga31 1/2
Innenlänge800 mm
Außenlänge830 mm
Obere Breite13 mm
Höhe8 mm
Richtlänge830 mm
5,99 exkl. MwSt.
/ Stück
7,13 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std