17X5207 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:17X5207
Rubix:1358854
EAN:4010858360528

Produktdetails : 17X5207 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Innenlänge | 5207 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 5247 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
88,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
105,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage