17X788 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:17X788
Rubix:1358678

Produktdetails : 17X788 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Innenlänge | 788 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 828 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage