22X1219 (MECALINE) Keilriemen ummantelt C48/22x1219Li Mecaline

Klassischer Keilriemen C-Sektion

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:C48/C1280 - 889233
Rubix:2974793
Hersteller:889233
EAN:3660338417863
22X1219 (MECALINE) Keilriemen ummantelt C48/22x1219Li Mecaline
Technische Zusammenfassung
Profilc/22
Riemenbezeichnungc48
Innenlänge1219 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22X1219 (MECALINE) Keilriemen ummantelt C48/22x1219Li Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilc/22
Riemenbezeichnungc48
Innenlänge1219 mm
Außenlänge1280 mm
Obere Breite22 mm
Höhe14 mm
Richtlänge1280 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,70 exkl. MwSt.
/ Stück
23,44 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage