13X1117 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A44/ 13x1117Li Mecaline
Klassischer Keilriemen A-Sektion
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:A44/A1150 - 888860
Rubix:2974230
Hersteller:888860
EAN:3660338414138

Produktdetails : 13X1117 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A44/ 13x1117Li Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | a44 |
| Innenlänge | 1117 mm |
| Außenlänge | 1150 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 1150 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,40 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std