17X2286 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B90/17x2286Li Mecaline

Klassischer Keilriemen B-Sektion

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:874281
Mecaline:B90/B2330 - 889130
Rubix:2974592
Hersteller:889130
EAN:3660338416835
17X2286 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B90/17x2286Li Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilb/17
Riemenbezeichnungb90
Innenlänge2286 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 17X2286 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B90/17x2286Li Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Eingekleideter Riemen



Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilb/17
Riemenbezeichnungb90
Innenlänge2286 mm
Außenlänge2330 mm
Obere Breite17 mm
Höhe11 mm
Richtlänge2330 mm
Werkstoffsbr
27,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,45 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std