17X1950 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES

Hi-Power B

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:B76 17X1980LP/1950LI HIPOWER
Rubix:1414790
Hersteller:900310076
EAN:5412571051018
17X1950 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES

Technische Zusammenfassung

Profilb/17
Riemenbezeichnungb76
Innenlänge1950 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 17X1950 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES


Keilriemen HI-POWER GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilb/17
Riemenbezeichnungb76
Innenlänge1950 mm
Außenlänge2007 mm
Obere Breite17 mm
Höhe11 mm
Richtlänge1990 mm
Querschnitt17 mm
Max. Temperatur60 °C
Min. Temperatur-30 °C
Zolltarifcode40103100
43,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,96 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage