22X3454 (MECALINE) Keilriemen ummantelt C136/22x3454Li Mecaline
Klassischer Keilriemen C-Sektion
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:C136/C3510 - 889166
Rubix:2974720
Hersteller:889166
EAN:3660338417191

Produktdetails : 22X3454 (MECALINE) Keilriemen ummantelt C136/22x3454Li Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | c136 |
| Innenlänge | 3454 mm |
| Außenlänge | 3510 mm |
| Obere Breite | 22 mm |
| Höhe | 14 mm |
| Richtlänge | 3510 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage