17X1549 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B61/17x1549Li Mecaline

Klassischer Keilriemen B-Sektion

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:874255
Mecaline:B61/B1590 - 889093
Rubix:2974555
Hersteller:889093
EAN:3660338416460
17X1549 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B61/17x1549Li Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilb/17
Riemenbezeichnungb61
Innenlänge1549 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 17X1549 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B61/17x1549Li Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilb/17
Riemenbezeichnungb61
Innenlänge1549 mm
Außenlänge1590 mm
Obere Breite17 mm
Höhe11 mm
Richtlänge1590 mm
18,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,18 € inkl. MwSt.