17X952 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B37.1/2 17x952Li Mecaline

Klassischer Keilriemen B-Sektion

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:B37.1/2/B990 - 889047
Rubix:2974507
Hersteller:889047
EAN:3660338416002
17X952 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B37.1/2 17x952Li Mecaline
Technische Zusammenfassung
Profilb/17
Riemenbezeichnungb37 1/2
Innenlänge952 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 17X952 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B37.1/2 17x952Li Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilb/17
Riemenbezeichnungb37 1/2
Innenlänge952 mm
Außenlänge990 mm
Obere Breite17 mm
Höhe11 mm
Richtlänge990 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,74 exkl. MwSt.
/ Stück
13,97 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage