17X1435 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES

Hi-Power B

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:B56 17X1475LP/1435LI HIPOWER
Rubix:1414740
Hersteller:900310056
EAN:5412571050820
17X1435 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES

Technische Zusammenfassung

Profilb/17
Riemenbezeichnungb56
Innenlänge1435 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 17X1435 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES


Keilriemen HI-POWER GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilb/17
Riemenbezeichnungb56
Innenlänge1435 mm
Außenlänge1499 mm
Obere Breite17 mm
Höhe11 mm
Richtlänge1475 mm
Querschnitt11 mm
Max. Temperatur60 °C
Min. Temperatur-30 °C
Zolltarifcode40103100
35,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,82 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage