13X596 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A23.1/2 13x596Li Mecaline

Klassischer Keilriemen A-Sektion

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:A23.1/2/A630 - 888814
Rubix:2974182
Hersteller:888814
EAN:3660338413674
13X596 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A23.1/2 13x596Li Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profila/13
Riemenbezeichnunga23 1/2
Innenlänge596 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 13X596 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A23.1/2 13x596Li Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profila/13
Riemenbezeichnunga23 1/2
Innenlänge596 mm
Außenlänge630 mm
Obere Breite13 mm
Höhe8 mm
Richtlänge630 mm
4,83 exkl. MwSt.
/ Stück
5,75 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std