17X990 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B39/17x990Li Mecaline
Klassischer Keilriemen B-Sektion
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:874227
Mecaline:B39/B1030 - 889050
Rubix:2974512
Hersteller:889050
EAN:3660338416033

Produktdetails : 17X990 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B39/17x990Li Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | b39 |
| Innenlänge | 990 mm |
| Außenlänge | 1030 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 1030 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort