10X647 (MECALINE) Keilriemen ummantelt Z25.1/2 10x647Li Mecaline
Klassischer Keilriemen Z-Profil
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:883372
Mecaline:Z25.1/2/Z670 - 889988
Rubix:2975626
Hersteller:889988
EAN:3660338425417

Produktdetails : 10X647 (MECALINE) Keilriemen ummantelt Z25.1/2 10x647Li Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden nach den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen sowie der antistatischen Norm ISO 1813. Klassische Abschnitte sind in Z, A, B, C und D erhältlich.
Hergestellt mit EPDM-Mischung
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +120°C
Anwendungen
Anwendungen der Kraftübertragung über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | z25 1/2 |
| Innenlänge | 647 mm |
| Außenlänge | 670 mm |
| Obere Breite | 10 mm |
| Höhe | 6 mm |
| Werkstoff | sbr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort