17X2006 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B79/17x2006Li Mecaline

Klassischer Keilriemen B-Sektion

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:874269
Mecaline:B79/B2050 - 889116
Rubix:2974578
Hersteller:889116
EAN:3660338416699
17X2006 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B79/17x2006Li Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilb/17
Riemenbezeichnungb79
Innenlänge2006 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 17X2006 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B79/17x2006Li Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Eingekleideter Riemen



Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilb/17
Riemenbezeichnungb79
Innenlänge2006 mm
Außenlänge2050 mm
Obere Breite17 mm
Höhe11 mm
Richtlänge2050 mm
Werkstoffsbr
23,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,49 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std