17X2641 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B104/17x2641Li Mecaline
Klassischer Keilriemen B-Sektion
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:B104/B2680 - 888927
Rubix:2974388
Hersteller:888927
EAN:3660338414800

Produktdetails : 17X2641 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B104/17x2641Li Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Eingekleideter Riemen
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | b104 |
| Innenlänge | 2641 mm |
| Außenlänge | 2680 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 2680 mm |
| Werkstoff | sbr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort