Referenzen
Gates:B54 17X1425LP/1385LI HIPOWER
Rubix:1414738
Hersteller:900310054
EAN:5412571050806

Produktdetails : 17X1385 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES
Keilriemen HI-POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | b54 |
| Innenlänge | 1385 mm |
| Außenlänge | 1457 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 1425 mm |
| Querschnitt | 11 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
