17X2108 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B83/17x2108Li Mecaline
Klassischer Keilriemen B-Sektion
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:B83/B2150 - 889121
Rubix:2974584
Hersteller:889121
EAN:3660338416743

Produktdetails : 17X2108 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B83/17x2108Li Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Eingekleideter Riemen
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | b83 |
| Innenlänge | 2108 mm |
| Außenlänge | 2150 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 2150 mm |
| Werkstoff | sbr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort