32X5600 (MECALINE) Keilriemen ummantelt D220/32x5600Li Mecaline

Klassischer Keilriemen Abschnitt D

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:D220/D5670 - 890060
Rubix:2974886
Hersteller:890060
EAN:3660338426131
32X5600 (MECALINE) Keilriemen ummantelt D220/32x5600Li Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profild/32
Riemenbezeichnungd220
Innenlänge5600 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32X5600 (MECALINE) Keilriemen ummantelt D220/32x5600Li Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden nach den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen sowie der Antistatik-Norm ISO 1813. Klassische Abschnitte sind in Z, A, B, C und D erhältlich.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Anwendungen der Kraftübertragung über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profild/32
Riemenbezeichnungd220
Innenlänge5600 mm
Außenlänge5670 mm
Obere Breite32 mm
Höhe20 mm
Richtlänge5670 mm
Werkstoffsbr
158,76 exkl. MwSt.
/ Stück
188,92 inkl. MwSt.