10X838 (MECALINE) Keilriemen ummantelt Z33/10x838Li Mecaline

Klassischer Keilriemen Z-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:Z33/Z860 - 890004
Rubix:2975644
Hersteller:890004
EAN:3660338425578
10X838 (MECALINE) Keilriemen ummantelt Z33/10x838Li Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilz/10
Riemenbezeichnungz33
Innenlänge838 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 10X838 (MECALINE) Keilriemen ummantelt Z33/10x838Li Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden nach den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen sowie der antistatischen Norm ISO 1813. Klassische Abschnitte sind in Z, A, B, C und D erhältlich.
Hergestellt mit EPDM-Mischung

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +120°C

Anwendungen

Anwendungen der Kraftübertragung über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilz/10
Riemenbezeichnungz33
Innenlänge838 mm
Außenlänge860 mm
Obere Breite10 mm
Höhe6 mm
Werkstoffsbr
6,67 exkl. MwSt.
/ Stück
7,94 inkl. MwSt.