17X939 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B37/17x939Li Mecaline
Klassischer Keilriemen B-Sektion
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:B37/B980 - 889046
Rubix:2974508
Hersteller:889046
EAN:3660338415999

Produktdetails : 17X939 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B37/17x939Li Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | b37 |
| Innenlänge | 939 mm |
| Außenlänge | 980 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 980 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,97 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std