Referenzen
Gates:A87 13X2245LP/2215LI HIPOWER
Rubix:1413923
Hersteller:900210087
EAN:5412571050110

Produktdetails : 13X2215 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES
Keilriemen HI-POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | a87 |
| Innenlänge | 2215 mm |
| Außenlänge | 2268 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 2245 mm |
| Querschnitt | 13 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
