17X2082 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B82/17x2082Li Mecaline

Klassischer Keilriemen B-Sektion

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:B82/B2130 - 889120
Rubix:2974582
Hersteller:889120
EAN:3660338416736
17X2082 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B82/17x2082Li Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilb/17
Riemenbezeichnungb82
Innenlänge2082 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 17X2082 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B82/17x2082Li Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Eingekleideter Riemen



Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilb/17
Riemenbezeichnungb82
Innenlänge2082 mm
Außenlänge2130 mm
Obere Breite17 mm
Höhe11 mm
Richtlänge2130 mm
Werkstoffsbr
24,97 exkl. MwSt.
/ Stück
29,71 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen